歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

點焊鑽頭 DIN 1897 HSCo

DIN 1897 Longlife HSCo 點焊鑽頭
高鈷點焊鑽頭-HSCO-DIN1897-8X79MM

料號 0710740080

EAN 4061975385949

登入後的客戶價格
點焊鑽頭 DIN 1897 HSCo

料號 0710740080

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

極度耐用的點焊鑽頭,具有 Magma 多層塗層,適用於以手持式電鑽在所有類型車輛高達 1200 N/mm² 強度的高強度車身面板上鬆開點焊。

特殊 Magma 多層塗層


  • 與無塗層的點焊鑽頭相比,使用壽命最多可延長 9 倍

  • 相較於傳統塗層,使用壽命最長可達 2 倍 (耐熱高達 800 °C),例如氮化鈦

  • 相較於無塗層點焊鑽頭,切削速度可快上最多 50 %


超穩定尖端幾何,適用於以所有常見手持式電鑽難以鑽孔的狀況



最佳化尖端幾何可提供比傳統點焊鑽頭更長久的使用壽命



鑽頭在點焊和精密鑽孔上具有優良的定心效果


115° 定心尖端



無毛刺的鑽孔


在切刃上具有 180° 尖端角度



產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收

通知
  • 不適用於氣動機器 (例如 Vario 鑽機、Spitznagel 等)

  • 請勿用於具備衝擊夾頭或主軸的鑽機
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
  • 適用於對高拉力車身/鋼板 <= 1200 N/mm²、鑄鐵、不鏽鋼薄板、黃銅薄板、鋁薄板、鋅薄板、青銅薄板、銅薄板與塑膠面板進行鑽孔

  • 適合用於具有 3 爪夾頭的電鑽
指示

確保維持恆定的轉速



不鏽鋼板的最大轉速


  • ∅6mm 最大 1200 rpm

  • ∅8 mm 最大 950 rpm

  • ∅10 mm 最大 730 rpm


鋼/車身面板的最大轉速可達 1200 N/mm²


  • ∅6mm 最大 1650 rpm

  • ∅8-9mm 最大 1200 rpm

  • ∅10 mm 最大 950 rpm


如果可以請使用冷卻劑與潤滑劑

品質

Würth 標準

切削材料

HSCo

表面

岩漿多層塗層

適合最大抗拉強度

1200 N/mm²

直徑

8 mm

長度

79 mm

容屑槽長度

37 mm

柄直徑

8 mm

柄樣式

圓柱形

使用壽命 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔速度 (點系統)

3 / 4 點

鏜孔品質 (點系統)

4 / 4 點

多功能性 (點系統)

3 / 4 點

鑽孔行為 (點系統)

3 / 4 點

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊