螺絲攻扳手 DIN 1814 效能,可調整
螺絲錐扳手 DIN 1814 效能,可調整
攻牙用扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)
料號 0657800100
EAN 4061975320742
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
效能螺絲攻扳手,適用於安裝具有方柄的工具,符合 DIN 10,具備重新設計的強化主體以及滾花手柄,可承受非常高的負載。
針尖精度
具備嵌入式引導凹槽的精密侵蝕、硬化夾爪。基於侵蝕程序,只會在內角與外角建立最小半徑。可移動爪透過開口銷固定至手柄。基於此創新類型的緊固,可防止螺紋螺絲連接鬆動
舒適操作
具備細交叉滾花的手柄可確保即使在高度污染的情況下也可以工作。當在受限空間內使用時,可輕鬆擰開手柄的螺絲
即使使用較強的力量也可以執行安全作業
與標準型號相比,承載能力非常高
可持續生產
由鋼製成的黑色塗層手柄,與粉末塗層的螺絲攻扳手主體
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可調整的螺絲攻扳手,適用於安裝具有 符合 DIN 10 的方柄手持工具,例如手工螺絲攻、鉸刀或螺絲拔取器。
指示當夾緊夾頭時,請注意下列資訊:
螺絲攻扳手的可移動爪會透過轉動手柄鬆開。現在手工螺絲攻的方柄置於產生的間隙中。透過再次轉動手柄,手扳錐會在爪之間夾緊並固定在此。夾緊刀具可用來手動切削螺紋。
因此,會在工件中預先鑽孔一個芯孔。現在,電鑽已配備適當的冷卻劑/潤滑劑且垂直定位。由於具有兩個手柄,因此可以施加較強的力量,且切削比較簡單。當手動切削螺紋時,請務必確保定期轉回電鑽以切斷產生的碎屑。
螺絲攻扳手的可移動爪會透過轉動手柄鬆開。現在手工螺絲攻的方柄置於產生的間隙中。透過再次轉動手柄,手扳錐會在爪之間夾緊並固定在此。夾緊刀具可用來手動切削螺紋。
因此,會在工件中預先鑽孔一個芯孔。現在,電鑽已配備適當的冷卻劑/潤滑劑且垂直定位。由於具有兩個手柄,因此可以施加較強的力量,且切削比較簡單。當手動切削螺紋時,請務必確保定期轉回電鑽以切斷產生的碎屑。
大小 | 1 |
長度 | 180 mm |
材料 | 壓鑄鋅 |
DIN | 1814 |
最小/最大螺紋切削區域,公制 | 1-10 mm |
適合最小/最大方套筒大小 | 2-6.3 mm |
最小/最大螺紋切削區域,Whitworth 管螺紋 BSP (G 螺紋),英制 | 1/8-1/8 in |
最小/最大螺紋切削區域,Whitworth (W 螺紋),英制 | 1/16-3/8 in |
最小/最大鉸刀切削範圍 | 2.5-7.5 mm |