適用於保護螺紋端
通知
無底切設計
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | DIN 1587 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 6 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | 圓形 |
版本 | 高型材 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M4 |
高度 (h1) | 8 mm |
外擰動 (s1) | SW7 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
產品類別 | A |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
批准 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |