使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M10 |
套環直徑 (d1) | 13,5 mm |
高度 (h1) | 10,5 mm |
對邊寬 (s1) | 14 公釐 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8 |
表面 | 鍍銅 |
版本 | 縮小的扳手大小 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1,5 mm |
對應於原始備用零件編號 | A0009903150 |