具備小頭的螺柱 DIN 1434,鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
DIN 1434 鍍鋅鋼
帶孔固定插梢 10X24/28
料號
02600010
EAN 4011231313025
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 10 mm |
長度 (l1) | 28 mm |
頭直徑 (dk) | 14 mm |
頭高度 (k1) | 2 mm |
螺栓尾端到孔中心的距離 (le) | 4 mm |
孔直徑 (d2) | 3,2 mm |
規範 | DIN 1434 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
成形 | B 型 mit Splintloch |