歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈 DIN 128,鋼,素面

DIN 128,普通鋼,A 形
鞍形彈簧墊圈-DIN128-A-D5,1

料號 04418005
EAN 4048539309580

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈 DIN 128,鋼,素面

料號 04418005

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

僅適合強度等級 ≤ 5.8 的螺絲
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
適合螺紋

M5

內徑 (d1)

5,1 mm

外徑 (d2)

9,2 mm

高度 (h1)

1,7 mm

厚度 (s1)

1 mm

材料

彈簧鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

A

規範

DIN 128

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊