透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 127 機械施用鋅塗層 A 形彈簧墊圈-DIN127-A-藍白鋅-D6.1X11.8X1.6
類似產品
料號 044196
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M6
內徑 (d1)
6.1 mm
外徑 (d2)
11.8 mm
高度 (h1)
3.6 mm
厚度 (s1)
1.6 mm
材料
彈簧鋼
表面
機械鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
成形
A
規範
DIN 127
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
6孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (6吋)
特別熔凝的鋁打磨頭,粉紅色
電氣絕緣膠帶
空調 O 型環
黏性潤滑劑 HHS 2000®
給液器系統
Multifix 管與緊固夾
HSS WN 中心鑽頭 適用於 HW 孔鋸 (平式切削) 與 MBS HW 桶形鋸
適用於柄的鎖緊墊圈分類
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN MAGMA 型
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。