歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈 DIN 127,鋼,機械施用鋅塗層,A 形

DIN 127 機械施用鋅塗層 A 形
彈簧墊圈-DIN127-A-藍白鋅-D20.2X33.6X4

料號 0441920
EAN 4061975284150

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈 DIN 127,鋼,機械施用鋅塗層,A 形

料號 0441920

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
適合螺紋

M20

內徑 (d1)

20,2 mm

外徑 (d2)

33,6 mm

高度 (h1)

8,8 mm

厚度 (s1)

4 mm

材料

彈簧鋼

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

A

規範

DIN 127

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊