歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈 DIN 127,鋼,機械施用鋅塗層

DIN 127 鋼,機械施用鋅塗層,B 形
鍍鋅彈性墊圈 適用螺絲:M5

料號 04415
EAN 4011231382878

登入後的客戶價格
鎖緊墊圈 DIN 127,鋼,機械施用鋅塗層

料號 04415

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

僅適合強度等級 ≤ 5.8 的螺絲
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
適合螺紋

M5

內徑 (d1)

5.1 mm

外徑 (d2)

9.2 mm

高度 (h1)

2.4 mm

厚度 (s1)

1.2 mm

材料

彈簧鋼

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

B

規範

DIN 127

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊