歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖緊墊圈,英吋 DIN 127,彈簧鋼,機械施用鋅塗層

DIN 127 鋼,機械施用鋅塗層,B 形,英吋
彈簧圈 DIN127-B-(A2K)-7/16IN

料號 0442716
EAN 4050642317673
登入後的客戶價格
鎖緊墊圈,英吋 DIN 127,彈簧鋼,機械施用鋅塗層

料號 0442716

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
彈簧鋼

表面

機械鍍鋅

內徑 (d1)

7/16 in

外徑 (d2)

19.71 mm

厚度 (s1)

2.77 mm

高度 (h1)

3.96 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊