透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 A4 普通型不銹鋼 140 HVWASHER A4 140HV DIN 125A 13,0
類似產品
料號 041212
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M12
成形
A
內徑 (d1)
13 mm
外徑 (d2)
24 mm
厚度 (h1)
2,5 mm
規範
DIN 125
材料
A4 不銹鋼
維氏硬度,HV
140 HV
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
棕櫚蠟
Tex-Rein 清潔布
9孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,鋼 8.8,素面
彈簧螺母,2 型 寬開口擰入區域
帶 H 十字槽的盤頭螺絲 DIN 7985,A2 不鏽鋼,素面
TIME-SERT® 螺紋修復,洩油塞螺紋 M12x1.5
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,A2 不鏽鋼,素面
鋸齒狀鎖緊墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6798,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)。外部鋸齒狀
Perfect 鋅噴劑
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。