透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 A4 普通型不銹鋼 140 HV平墊圈-DIN125-A-140HV-A4-D8,4
類似產品
料號 04128
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
成形
A
內徑 (d1)
8,4 mm
外徑 (d2)
16 mm
厚度 (h1)
1,6 mm
規範
DIN 125
材料
A4 不銹鋼
維氏硬度,HV
140 HV
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角承窩頭帽螺絲
螺紋最高至頭端的六角螺栓
六角頭螺栓 DIN EN 14399-4,鋼,10.9,熱浸鍍鋅 (hdg),適用於高強度結構螺栓固定組件
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A2-070 不鏽鋼,素面
適用於精密針盤量規的量規
帶六角承窩頭的沉頭螺絲 ISO 10642,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
Rapidon 6 燃料桶
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
公制棘輪梅開扳手 在梅花端和開口端皆具有棘輪功能
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。