透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 A4 普通型不銹鋼 140 HV平墊圈-DIN125-A-140HV-A4-D5,3
類似產品
料號 04125
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M5
成形
A
內徑 (d1)
5,3 mm
外徑 (d2)
10 mm
厚度 (h1)
1 mm
規範
DIN 125
材料
A4 不銹鋼
維氏硬度,HV
140 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
氣動棘輪螺絲起子 DRS 3/8‘‘ Plus
螺紋最高至頭端的六角螺栓
加強型螺旋鑽頭 plus
木材連接件板
全螺紋六角頭螺栓 ISO 4017,A2-50 不鏽鋼,素面
緞光表面輪刷 帶孔捲曲不鏽鋼
全視野護目鏡 輕便型
六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 12.9,素面
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 鋼 45H,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。