歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 六角螺栓和螺帽用 DIN 125,A2 不鏽鋼

DIN 125 A2 普通型不銹鋼 140 HV
平墊圈-DIN125-A-140HV-A2-D2,7

料號 040925
EAN 4048539502066

登入後的客戶價格
平墊圈 六角螺栓和螺帽用 DIN 125,A2 不鏽鋼

料號 040925

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量
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
適合螺紋

M2.5

成形

A

內徑 (d1)

2.7 mm

外徑 (d2)

6 mm

厚度 (h1)

0.5 mm

規範

DIN 125

材料

A2 不銹鋼

維氏硬度,HV

140 HV

表面

素色

符合 ROHS 標準

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊