透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 A2 普通型不銹鋼 140 HV平墊圈-DIN125-A-140HV-不鏽鋼A2-D2.2X5X0.3
類似產品
料號 04092
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M2
成形
A
內徑 (d1)
2,2 mm
外徑 (d2)
5 mm
厚度 (h1)
0,3 mm
規範
DIN 125
材料
A2 不銹鋼
維氏硬度,HV
140 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
文件隔層 適用於系統置物箱 8.4。
保險絲固定器 適用於螺紋保險絲 MEGA
3/8 英吋壓縮空氣旋轉接頭
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (鋼材用)
工具固定器 帶 1/4 英吋和六角頭
帶大頭的一字平頭螺絲 DIN 921,鋼 5.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
美工刀片
Multifix 管與緊固夾
快接接頭
HSS 沉頭 M7 内螺紋
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。