透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 A2 普通型不銹鋼 140 HV平墊圈-DIN125-A-140HV-A2-D19,0
類似產品
料號 040918
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M18
成形
A
內徑 (d1)
19 mm
外徑 (d2)
34 mm
厚度 (h1)
3 mm
規範
DIN 125
材料
A2 不銹鋼
維氏硬度,HV
140 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
T 形軟管連接件
1/2 英吋衝擊套筒扳手插件 雙六角,公制,短型
適用於多孔桌面的夾緊螺栓 適用於快速夾鉗
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
平行老虎鉗 配備可調整導軌
翼形修復墊圈 符合 DIN 522,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
系統嵌件,塑膠,4.4.1
W-200 防切割手套,C 級
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。