透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 300 HV 鍍鋅WASHER (WSH-DIN125-A-300HV-(A2K)-D17)
類似產品
料號 0407200160
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M16
成形
A
內徑 (d1)
17 mm
外徑 (d2)
30 mm
厚度 (h1)
3 mm
規範
DIN 125
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) ISO 10511,A2/035 不鏽鋼,素面
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
梅花嵌件起子頭
焊接鏡片 適用於面罩與防護面板
堅固外箱中的鎚鑽分類
鋸齒狀鎖緊墊圈,外部鋸齒狀,A 形 DIN 6798,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)。外部鋸齒狀
底盤密封杯式噴槍 適用於施用溶劑性與水性碎石防護劑、底漆與封腔產品
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型
開口銷 ISO/WN 1234 鍍鋅鋼
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。