透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 300 HV 鍍鋅平墊圈-DIN125-A-300HV-(A2K)-D8,4
類似產品
料號 0407200080
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
成形
A
內徑 (d1)
8,4 mm
外徑 (d2)
16 mm
厚度 (h1)
1,6 mm
規範
DIN 125
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
TIME-SERT® 牙套安裝桿
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352
煞車清潔劑
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
固定爪 可為剝線鉗而調整
車身密封塞分類 200 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之
精密螺絲起子,TX
TRIATHLON® Automatic Ultra 齒輪油
固定彈簧 適用於氣動碎屑鑿錘
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。