透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 300 HV 鍍鋅平墊圈-DIN125-A-300HV-(A2K)-D5,3
類似產品
料號 0407200050
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M5
成形
A
內徑 (d1)
5,3 mm
外徑 (d2)
10 mm
厚度 (h1)
1 mm
規範
DIN 125
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
鍍鋅
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
平墊圈 六角螺栓和螺帽用 DIN 125,A2 不鏽鋼
迷你/大型銀色平式刀片式保險絲分類 170 件式,以系統置物箱 4.4.1 提供
梅花型圓柱頭螺絲,下方頭
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
多纖維結構黏合劑 以玻璃纖維強化
圓柱頭內六角螺絲 ISO 4762/DIN 912,A4-80 不鏽鋼,素面
2 組件梅花 T 形手柄 附有側邊起子
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,素面
O 型環,公制
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 933,A4 80 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。