歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 六角螺栓和螺帽用,DIN 125,聚醯胺

DIN 125 聚醯胺
平墊圈-DIN125-PA6.6-NATURE-D6,4

料號 0421006

EAN 4065746363112

登入後的客戶價格
平墊圈 六角螺栓和螺帽用,DIN 125,聚醯胺

料號 0421006

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 抗礦物油、汽油與弱鹼性溶液

  • 熱穩定度從 –40°C 到 +150°C
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M6

成形

A

內徑 (d1)

6,4 mm

外徑 (d2)

12 mm

厚度 (h1)

1,6 mm

規範

DIN 125

材料

PA 6.6 - 聚醯胺

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊