透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 普通黃銅平墊圈-DIN125-B-黃銅-D10,5X20X2
類似產品
料號 040000010
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M10
成形
B
內徑 (d1)
10.5 mm
外徑 (d2)
20 mm
厚度 (h1)
2 mm
規範
DIN 125
材料
黃銅
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
適合
0 - 不適用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
適用於盲孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
1/4 英吋套筒扳手嵌件 一字
鋁密封環,A 形
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
O 型環,公制
空範圍系統置物箱 4.4.2
標準纜線束帶 附塑膠鎖扣
雙圓鍵,厚型 DIN 6885,鋼 C 45 K,素面,A 形
加長噴嘴 適用於噴氣槍
閥門設定片
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。