透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 普通黃銅平墊圈-DIN125-B-BRS-D17,0
類似產品
料號 040000016
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M16
成形
B
內徑 (d1)
17 mm
外徑 (d2)
30 mm
厚度 (h1)
3 mm
規範
DIN 125
材料
黃銅
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
適合
0 - 不適用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
具備梅花頭的沉頭螺絲 ISO 14581,A2-070 不鏽鋼,素面
帶六角承窩的沉頭螺絲 ISO 10642,A4-070 不鏽鋼,素面
FLRYY 車輛纜線圓形纜線 (軟管線)
光澤密封
手工螺絲攻,斜絲錐 HSS DIN 352
Multi Plus 保養油
圓形連接件 RSA 2 1.65
翼形修復墊圈 符合 DIN 522,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
化油器清潔劑
機器螺絲錐 HSS-E
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。