透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 普通黃銅平墊圈-DIN125-A-黃銅-D8X16X1.6
類似產品
料號 04008
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M8
成形
A
內徑 (d1)
8,4 mm
外徑 (d2)
16 mm
厚度 (h1)
1,6 mm
規範
DIN 125
材料
黃銅
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
六角螺母,低型材,具備夾緊件 (非金屬嵌件)英制 類似 DIN 985,鋼 GR5,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
六角螺母 DIN EN 14399-4,鋼,10Z,熱浸鍍鋅,適用於高強度結構螺栓固定組件
空調維修裝置,車輛,備用零件,其他
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
汽車擋風玻璃雨刷 Hybrid Blade Plus
吸盤抬升器 具備兩個硬頭
空心拉釘,平頭
適用於盲孔的 HSCo Multi Longlife 機械螺絲攻 DIN 371/376
桶形鋸,HSS 雙金屬,耐用及速度型 HSCo8
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。