透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 普通黃銅平墊圈-DIN125-A-黃銅-D5,3X10X1
類似產品
料號 04005
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M5
成形
A
內徑 (d1)
5.3 mm
外徑 (d2)
10 mm
厚度 (h1)
1 mm
規範
DIN 125
材料
黃銅
表面
素色
符合 ROHS 標準
是
適合
0 - 不適用
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
AW® C 6.3 起子頭 (1/4 英吋) 具專利 AW 尖端和顏色編碼
蓋罩 適用於落地式單元吊架
防接觸塗層
六角承窩頭帽螺絲,全螺紋 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,素面,具備全螺紋
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
塑膠空心拉釘分類 151 件式,以系統置物箱 4.4.1 收納供應之。
無孔黏扣式薄膜砂紙 AM LINE (綠色)
1/4 英吋套筒扳手嵌件 公制,長型
耐熱美紋紙膠帶 +120 °C
鎖緊墊圈具備直角橫截面,B 形 DIN 127,鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。