歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 六角螺栓和螺帽用,DIN 125,普通黃銅

DIN 125 普通黃銅
平墊圈-DIN125-A-黃銅-D10,5X20X2

料號 040010
EAN 4011231355254

登入後的客戶價格
平墊圈 六角螺栓和螺帽用,DIN 125,普通黃銅

料號 040010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
適合螺紋

M10

成形

A

內徑 (d1)

10.5 mm

外徑 (d2)

20 mm

厚度 (h1)

2 mm

規範

DIN 125

材料

黃銅

表面

素色

符合 ROHS 標準

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊