透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 普通鋼 300 HV平墊圈-DIN125-A-300HV-D31,0
類似產品
料號 0405010030
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M30
成形
A
內徑 (d1)
31 mm
外徑 (d2)
56 mm
厚度 (h1)
4 mm
規範
DIN 125
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子
配備軸環的外六角頭鎖緊螺帽 DIN 908,A4 不鏽鋼,素面
固定器 適用於刷毛碟
多重可反轉螺絲起子分類 一字/十字/米字
固定夾鉗
測量轉接器
石膏板塞 W-GS ZD 型 壓鑄鋅製成
石材或泥水工鑿,B 形 符合 DIN 7254
機器螺絲錐 HSCo 藍環通孔 DIN 371/376
六角螺母,低型材,具備夾緊件 (非金屬嵌件)英制 類似 DIN 985,鋼 GR5,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。