透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 125 普通鋼 300 HV平墊圈-DIN125-A-300HV-D17,0
類似產品
料號 0405010016
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
適合螺紋
M16
成形
A
內徑 (d1)
17 mm
外徑 (d2)
30 mm
厚度 (h1)
3 mm
規範
DIN 125
材料
鋼
維氏硬度,HV
300 HV
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
複合式安全刀 帶自動、完全刀片收回功能與雙金屬刀片
TIME-SERT® 牙套安裝桿
配備插入環的單耳箍
內六角止付螺絲-杯尾 ISO 4029,鋼 45H,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
公制梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子
六角螺母 ISO 4032 A2-70 不鏽鋼,素面
適用於組裝椅的煞車滾輪
1/2 英吋套筒扳手插件 適用於梅花螺絲,長
帶柄的六角螺栓 ISO 4014,鋼 10.9,素面
HSS 氮化鈦鈑金錐形鑽頭
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。