歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

日系車專用自排變速箱油 DIII 1公升裝

Gear oil automatic ATF DEXRONIII JP
日系車專用自排變速箱油 DIII 1公升裝

料號 0897412001

EAN 4061975742223

登入後的客戶價格
日系車專用自排變速箱油 DIII 1公升裝

料號 0897412001

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於符合規範之現代濕式雙離合器變速箱。
●絕佳潤滑、抗磨損配方提升動力節省油耗。
●嚴峻操控條件仍能提供最佳傳輸動能。
●極佳防鏽及抗氧化特性、優異抗磨損及低溫
●潤滑延長DSG 變速箱使用壽命。
●相容性佳不傷金屬機件及油封。
●適用於多數濕式雙離合器車種。
●使用本產品請參照原廠規範。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域符合的認證規範
●TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV/NISS FLUID C,D,J
●MITSUBISHI SPII/SPIII/HONDA ATF II,Z-1
●MAZDA ATF D-III,ATF M-3/SUZUKI ATF 309/3317
●SUBARU ATF OIL SPECIAL/ATF HP/DAIHATSU ALUMIX ATF HULTI
●ISUZU BESCO ATF-II,ATF-III/KIA SP-IV/VW G 052 990/055 025
●ZF TE-ML14B,ZF TE-ML 16L,ZF TE-ML 17C
●MAN 339 Typ F/Voith 55.6335

技術資料:
流動點:-42 ℃
表觀顏色:紅色
黏度指數:164
運動黏度: 7.49 / 38.77 mm²/s

內容量

1000 ml

批准用於齒輪油

Mitsubishi SP III, Mitsubishi SP II, Ford Mercon V, Dexron II D, Dexron III G, Toyota 類型 T-IV, Toyota 類型 T-II, Nissan Matic Fluid D, Nissan Matic Fluid J

自生產之日算起的保存期限

60 Month

密度

0,84 g/cm³

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊