工廠充電器 DEFA 125/60 A 12/24 V
DEFA 工廠充電器 12/24V - 125/60A
料號 0510956125
EAN 7323207090005
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
多用途且高效益的電池充電器,適用於所有類型的車輛電池。
DEFA WorkshopCharger 125A 採用先進的開關模式技術,有助於維持電池的最佳性能和耐用性。本產品相容於所有類型的車輛電池,包括 WET、AGM、EFB、GEL 和鋰離子電池。WorkshopCharger 125A 提供 125 A 連續輸出功率,是所有 ECU 編程和診斷工作的完美選擇。這款工廠充電器具備直覺式螢幕和功能表選項,用途靈活多樣,適用於各種任務。
使用便捷
直覺式介面,螢幕具有本地語言功能表及各項智慧功能。溫控風扇可將運作噪音降至最低。
最佳充電效果
此款充電器會自動補償環境溫度,且可在充電及供電模式下使用。
專家模式
充電電壓、充電電流以及維護性充電,均可由使用者自行設定。
安全性
WorkshopCharger 125A 採用防火花設計,且具備防止反極性和短路的保護功能。
使用靈活
可卸式纜線可輕鬆連接與拔除,使用更加便捷。纜線亦可更換,有助於延長充電器的使用壽命。充電器可安裝於牆上,
亦可當作行動裝置使用。
耐用性
本充電器採用強固材質製成,具備 IP20 防護等級。
指示
請定期檢查空氣濾網,視需要加以清潔。請確保所有接點潔淨且乾燥。
在 12 V 的充電電流 | 125 A |
在 24 V 的充電電流 | 60 A |
電源供應器電壓 | 230 V |
最小充電電壓 | 2 V |
最大充電電壓 | 32 V |
IP 防護等級 | IP 20 |
纜線長度 | 5 m |
完全絕緣的充電夾片 | 是 |
長度 (帶夾鉗的電池充電纜線) | 5,0 m |
纜線橫截面 | 25 mm² |
產品重量 (每個項目) | 7,200 kg |
顏色 | 黑色 - 紅色 |
火花防護 | 是 |
反轉極性保護 | 是 |
批准標記 | CE |