歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙面纜線護線環

纜線套筒,雙凸緣
護線套管-DBSIDED-25X30X36MM

料號 05616666
EAN 4011231474665

登入後的客戶價格
雙面纜線護線環

料號 05616666

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 可抗腐蝕、風化 (紫外線輻射、臭氧) 酸與弱苛性溶液、油與溶劑的短暫潤濕 (例如燃油)

  • 溫度範圍:-40°C 至 +120°C

  • 公差符合 ISO 3302-1 M2

  • 材質:三元乙丙橡膠

  • 顏色:黑色
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
內徑 (d)

25 mm

鑽孔 (D1)

30 mm

外徑 (D)

36 mm

安裝厚度 (h1)

3.5 mm

高度 (H)

11 mm

顏色

黑色

材料

EPDM (乙烯丙烯二烯單體橡膠)

抗紫外線

不含矽樹脂

符合 ROHS 標準

ISO

3302

最小/最大耐溫性

-40 to 120 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊