歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

刷帶,細型

細刷帶
除鏽機用細刷-DBS3500-L23MM

料號 07033503

EAN 4024835025102

登入後的客戶價格
刷帶,細型

料號 07033503

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於除鏽和清潔工作,以及從灰鑄鐵上清除密封劑
通知

不適用於鋁或壓鑄鋁。無粗磨噴砂效果。



DBS 3500 氣動裝置的使用安全指示:



  • 11 mm 刷帶僅限於最高 5.2 bar 壓力下運作

  • 23 mm 刷帶僅限於最高 6.2 bar 壓力下運作

  • 在此兩種情況下,接觸壓力最高可達 500 gr
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
窄型刷帶是特別為角度為 90° 的示廓和邊角銳利的區域所設計,可用來清除漆料。

寬度

23 mm

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
轉接器刷帶

ADAPTER FOR DBS3500

可接受刷帶