氣動刷砂輪機 DBS 3600
氣動刷砂光機 DBS 3600
DBS 3600 BRUSH GRIN/CART.BOX+ADAPTERS
料號 07033600
EAN 4045989425099
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
極為輕巧便利的驅動機,可節省您清除底盤密封、密封膠,漆料、鐵鏽和薄膜的時間
非常輕便且便利
複合*外殼可為使用者提供較高舒適度
處理區域不會發熱
光滑均勻的表面
工具不再造成污跡或需要施力
與一般角磨機或砂光機造成的污漬和刮痕相比,應避免因磨擦造成的污漬和刮痕而需要重工的區域。
節省成本
配件的使用壽命更長 (刷子和絨布)
節省時間
大幅加快工作進度
* 複合材料是兩種或以上來源不同的材質混合 (例如樹脂、纖維和纖維素),具有輕量與高度抗衝擊特性。
通知
- 07033600 - 裸工具
- 07033601 - 套組
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 特別適用於清潔焊珠、焊縫、金屬表面、木材與塑膠。
- 去除粉霜變色、熔渣、鐵鏽、磨蝕、灰塵與氧化、覆蓋層、塗層、油漆、舊漆、合成樹脂、黏合劑、墊圈殘留、水泥與混凝土殘留。
- 構建、去除條紋、準備及粗化表面。
- 輕度去毛刺工作。
- 清潔車輛底面,以及汽車美容的其他許多處理。
工作壓力 | 90 psi |
最大轉速 | 3500 U/min(rpm) |
最小軟管內徑 | 10 mm |
機器重量 | 1200 g |
耗氣量 | 110 l/min |
氣動刷砂輪機 DBS 3600 包括:
1
x
適用於氣動刷子研磨機的轉接器
ADAPT-F.DBS3600-PGP-23MM
描述:
For mounting the wire brushes
數量:
1
x
1
x
適用於氣動刷子研磨機的轉接器
ADAPT-F.DBS3600-PGP-11MM
描述:
For mounting the wire brushes
數量:
1
x