氣動砂帶機 DBS 10 標準型
DBS 10 標準型氣動砂帶機
氣動砂帶機-STANDARD-NPT-20000RPM-10MM
料號 07032710
EAN 4050641038067
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
便利輕巧的氣動砂帶機,適用於 10 x 330 公釐研磨帶。可在難以接觸到的區域研磨、去毛刺及緞光加工。
輕型、精巧的設計
工作不費力;適合用於空間受限之處。
使用便捷
橡膠處理及帶有人體工學設計手柄
可快速簡單地更換研磨帶
整合進研磨臂中的彈簧可確保研磨帶達到最佳拉力。
可調整式研磨臂
研磨臂可以 360° 旋轉,確保以最輕鬆的方式操作。
連接軟管不會纏結
旋轉式壓縮空氣連接
通知
- 當定期使用時,每天應通過氣動空氣給機器上輕度的油。建議使用噴霧上油器。
- 公接頭不包含在交貨範圍內
應用區域
適用於加工不同形狀的表面
工作壓力 | 90 psi |
耗氣量 | 4,2 Cubicfeet/minute |
最小軟管內徑 | 10 mm |
螺紋類型 x 標稱直徑 (英吋) | NPT 1/4 in |
長度 | 330 mm |
寬度 | 40 mm |
機器重量 | 0,85 kg |