歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動鑽 DBM 13-RL plus

DBM 13-RL plus 氣動鑽
氣動鑽-DBM13-RL-PLUS-13MM(保固卡)
DBM 13-RL-PLUS

料號 07037970

EAN 4045727727171

登入後的客戶價格
氣動鑽 DBM 13-RL plus

料號 07037970

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備快速鑽頭夾頭的鑽機,特別輕量順手。左/右切換,具備 13 公釐鑽頭夾頭。

使用輕鬆簡便


輕量精巧,具備塑膠手柄,震動低



噪音低


整合式消音件



堅固


高品質夾頭



高度動力傳送和長久使用壽命


精密行星齒輪箱



良好速度控制


觸敏型觸發器

通知
  • 當定期使用時,每天應通過氣動空氣給機器上輕度的油。建議使用噴霧潤滑器。

  • 未隨附公接頭。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

鑽頭夾頭固定器

3/8 英吋 x 24 UNF

最大鑽頭夾頭跨距

13 mm

最大怠速

700 U/min(rpm)

功率輸出

335 W

工作壓力

6,3 bar

耗氣量

96 l/min

最小軟管內徑

9 mm

機器重量

1,5 kg

長度 x 寬度 x 高度

205 x 170 x 50 mm

螺紋類型 x 標稱直徑 (英吋)

R 1/4 in

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
小型噴霧潤滑器 適用於氣動工具

小油霧器-1/4吋

適用於直接連接至具有最佳計量的非固定式裝置。