歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙鉸接鉗

雙鉸接鉗

料號 071502 62

EAN 4045989450527

登入後的客戶價格
雙鉸接鉗

料號 071502 62

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適合在特別難以觸及的地方作業

可接觸到非常狹窄的位置


非常窄的設計



鉗子把手只需最小移動即可打開大開口


特種雙鉸接



最佳化腐蝕防護功能


霧面鍍鉻版本



防滑 PVC 把手套筒
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
適用於抓握及取出組件中的物件


對引擎、電源裝置進行服務、維修及維護


適用於安裝及拆卸纜線、管線與插頭連接件

長度 (L)

330 mm

長度 (英吋) (L)

13 in

爪長度 (L3)

65 mm

爪厚度 (T1)

10 mm

爪尖寬度 (W4)

4,5 mm

爪寬度 (W3)

17 mm

爪尖端厚度 (T2)

3 mm

手柄材質

聚氯乙烯

版本

偏移

爪角度

45 Degree

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊