- 驅動尺寸:POWERDRIV。雙六角套筒扳手
- 材質:鉻釩鋼
- 表面:霧面鍍鉻
- 幾何:兩面旋轉 90°
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於緊密空間及突出邊緣周圍。
![]() | |
對邊寬 | 14 x 15 公釐 |
長度 (L) | 232 mm |
手柄寬度 (b) | 15,5 mm |
手柄厚度 (c) | 6,5 mm |
套筒扳手外徑 (D1) | 20 mm |
套筒扳手外徑 2 (D2) | 21,5 mm |