歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

自黏式纜線緊固索夾

纜索夾片,自黏式
自黏式線材固定座-D8

料號 050272
EAN 4011231435123
登入後的客戶價格
自黏式纜線緊固索夾

料號 050272

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

即使是在空間受限之處也非常適用
  • 聚醯胺 6.6。

  • 可黏合所有無塵且無潤滑脂的表面,例如金屬、噴漆、塑膠、木材、石膏、紙張等。

  • 非常省時的解決方案,因為不需要鑽孔、擰螺絲、拉釘等。

  • 不會對漆面造成損傷

  • 各種底區域
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
適用於連接纜線、軟管、管線等。

適合纜線直徑

8 公釐

長度 x 寬度 x 高度

26.7 x 26.7 x 11.9 mm

長度

26,7 mm

顏色

白色

寬度

26,7 mm

高度

11,9 mm

材料

PA 6.6 - 聚醯胺

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊