歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備插入環的單耳箍

配備插入環的單耳箍
夾固式管夾 適用管徑 D:5.6~6.5MM

料號 0541070
EAN 4050641319562

登入後的客戶價格
配備插入環的單耳箍

料號 0541070

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

在最緊密的空間中達到低整體連接高度

總高度低,小夾緊範圍


精準安裝,即使在最狹小的空間也適用

通知

安裝在連接件上的軟管外徑應約在箍範圍的中間位置。
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
燃油線路系統、空氣傳送管、安全氣囊、冷卻水/加熱、夾緊/擰緊、油與低壓液壓

材料

A2 不銹鋼,1.4307

插入環材料

不鏽鋼 A2,1.4307

表面

普通

帶寬度

6.4 mm

最小/最大夾具範圍

5.6-6.5 mm

直徑 (Ø)

7.0 mm

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
拔釘鉗 DIN 5242

鉗子 長200MM 0541系列用
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
夾固式管夾分類 481 件式,以系統置物箱提供

夾緊式管夾材料盒 481PCS