歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

小型磨蝕迷你壓縮絨布盤

小型研磨媒介迷你壓縮絨布盤
微型纖維研磨盤(D50MM)

料號 0673215040
EAN 4038898405702

登入後的客戶價格
小型磨蝕迷你壓縮絨布盤

料號 0673215040

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備快拆式安裝

磨蝕顆粒:碳化矽



相較於傳統絨布盤,使用壽命非常長。


可節省費用



開放、彈性且柔軟的絨布結構


防污跡,可輕鬆安全地處理,並因均勻處理而減少堵塞



不含腐蝕性金屬


不會對材料表面造成污染



使用靈活:75 公釐直徑的盤也可以與 50 公釐盤的小型固定器搭配使用


75 公釐直徑的盤可以垂直及水平使用



適用於氣動研磨機 (角度向下) 與彈性軸。



76 公釐直徑的盤也可以搭配 M14 固定器,用於 115 公釐的氣動或電動角磨機。

通知

降低接觸壓力!
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
適用於模塑與精密零件的細打磨與輕度去毛刺、修圓邊緣、產生裝飾表面,準備表面以進行氧化黃銅零件等的拋光、清潔及增亮,清潔複合材料及去除環氧樹脂。



待加工材料:


通用於幾乎所有材料。特別適用於不鏽鋼、鋼、非鐵金屬、木材與塑膠。

直徑 (Ø)

50 mm

顏色

灰色

版本

與 3M Roloc 系統相容

網格大小

400-600

最大轉速

22000 U/min(rpm)

建議轉速

2500 U/min(rpm)

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
固定器 適用於小型磨蝕材料

帶把砂布輪 50MM-6MM

x 1 數量
固定器 適用於小型磨蝕材料

HOLDER,6MM F.DISCS 76MM

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊