歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

圓形丁基膠帶

圓形丁基膠帶
不凝固型密封膠條圓型-D3MM-L50M

料號 0894700303

EAN 4099618463952

登入後的客戶價格
圓形丁基膠帶

料號 0894700303

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於重疊密封的高黏性、自黏性圓形丁基橡膠密封膠帶,具有優異的表面相容性,以及高度抗紫外線能力、耐候性及防水性

對所有常見表面具備優良相容性


對金屬、混凝土、砌體、木材、玻璃、硬 PVC、瀝青、油漆系統均具有良好相容性,並且對密封系統中的一些組合皆具備優異的黏著性質。



良好的抗紫外線能力、耐候性與防水性


室內戶外均適用。



  • 防蒸汽滲透擴散

  • 自黏性

  • 適合接觸食品

  • 與 PMMA 和聚碳酸酯相容
  • 符合 IVD 技術資料表:編號 5、19-1、19-2、25、29、31、35

  • 相容性:依據 DIN EN 1548 與瀝青相容


ISEGA:


  • 適用於密封運輸乾糧的管道系統

  • 清關證明編號:65016 U 25


符合 VOC 要求,依據:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB 規範

  • 法國 VOC Class A+ 與「KMR 條例」
應用區域
指示
  • 符合 IVD 技術資料表:編號 5、19-1、19-2、25、29、31、35

  • 相容性:依據 DIN EN 1548 與瀝青相容


ISEGA:


  • 適用於密封運輸乾糧的管道系統

  • 清關證明編號:65016 U 25


符合 VOC 要求,依據:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB 規範

  • 法國 VOC Class A+ 與「KMR 條例」
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

自黏性圓形丁基膠帶具備高黏合強度,具有令人印象深刻的優異絕緣和抗濕特性。此膠帶與金屬、混凝土、砌體、木材、玻璃、硬 PVC、瀝青及油漆系統均具有良好相容性。


極佳的黏著性質使密封系統能有不同的組合。適用於車輛部門緊固組裝零件 - 例如,黏合下方車門覆膜或連接飾條。同樣適用於密封運輸乾糧的管道系統,以及儲存槽、圓筒倉及梯形板屋頂。如此可有效降低振動,並確保持久密封性。


適合組裝零件的所有重疊密封應用,包括汽車與屋頂領域、外牆和設備建造、家具和內部營建業、衛生設施和電氣安裝,以及所有類似應用,例如護線環、襯套、纜線端蓋,或類似元件。

指示

施用指示:要密封的表面必須乾燥、能承載,且無油脂與灰塵。應用溫度不應低於 +5°C。吸收與透氣表面必須以 Würth 丁基/瀝青底漆預先處理。丁基膠帶必須小心地推到表面上。同時貼上密封表面可形成完美的密封。丁基具有「冷流」的特性 (膠帶的流動特性)。因此丁基產品應一律以機械方式固定,例如用螺絲擰緊零件、用力按壓貼緊型材。使用按壓式型材時,必須遵守型材製造商的丁基膠帶寬度規格。對型材施以過度的接觸壓力將會導致密封膠被「擠出」。切勿將丁基產品壓縮到絕對平坦 (使用隨附的碟盤作為填隙片)

主要化學成分

丁基天然橡膠

顏色

黑色

線數

5 Stck(pcs)

外徑

3 mm

長度

50 m

最低/最高加工溫度

5 to 30 °C

最小/最大耐溫性

-40 to 100 °C

最大短期耐溫性

150 °C

密度/條件

1.7 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 1183-1

建材類別/條件

B2 - 通常易燃 / 符合 DIN 4102

蕭氏硬度 OO / 條件

50 / 符合 DIN EN ISO 868

25 公釐處的動態剝離強度

30 N

最小抗壓強度 / 條件

0.08 / NF P30-303

自生產之日算起的保存期限/條件

Unlimited / 乾燥、平放、無塵存放區,20°C 與 50% 相對濕度

抗紫外線

非常好

天氣, 濕度, 紫外線輻射

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊