壓式套筒
壓式套筒,銅,鍍鎳
扣環D2MM(PRESSKT-CU-(NI))
料號 0880998002
EAN 4052712089763
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於壓接及固定鋼索。材料:鍍鎳銅
- 適用於進行不可拆卸繩端連接
- 使用合適的壓接爪 (最大尺寸可達 D6) 和 B12 壓接鉗進行此流程
通知
這些產品尚未針對起重應用做為起重設備或承載設備的一部分進行設計與製造。因此,這些產品並未獲准做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域線纜欄杆,海事應用,造景與園藝
![]() | |
材料 | 銅 |
表面 | 鍍鎳 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
適合電線直徑 | 2 mm |
長度 (l1) | 7 mm |
內部長度 (l2) | 4,8 mm |
內部寬度 (b1) | 2,3 mm |
厚度 (s1) | 0,85 mm |
產品重量 (每個項目) | 1,550 g |
其他標準 | WN 0880-998 |