具備創新鑽頭
新開發的螺旋鑽頭,具備六角柄、特殊塗層,以及具有額外縱向凹槽的偏移鑽頭,當在軟木與硬木上鑽孔時有相當大的優勢。
具備額外縱向凹槽的偏移鑽頭
- 鑽頭上的新縱向凹槽使鑽孔速度更快,使用壽命更長。
- 高效率碎屑去除,即使在極深的孔中也是如此。
- 鑽孔時摩擦變小,因此加熱溫度更低。
- 鑽頭後面的鑽頭應變非常低。
- 更容易收回鑽頭。
- 可以更高的速度使用。
特殊塗層
特殊塗層使抗腐蝕性更高,摩擦更小。在濕木材中鑽孔,以及在船隻建造、潮濕環境與可能接觸海水的區域中工作。
模組化系統
可與鑽頭沉頭孔、延伸接頭與轉接器組合使用,適用於 SDS-plus 驅動心軸。
材質:CK 45,連續硬化
設計:1 個斜絲錐最大直徑 14 公釐,2 個斜絲錐最大直徑 16 公釐
柄:WAF 六角柄,11 公釐,適用於電鑽
通知
不適合非常硬的木材,例如紅鐵木或紅柳桉樹。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
直徑 | 22 mm |
長度 | 235 mm |
工作長度 | 165 mm |
可以與延長桿一起使用 | 是 |
可以與轉接器一起使用 | 是 |