歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

耐用螺旋鑽頭

耐用螺旋鑽頭
長效螺紋鑽頭D16-L320-WL250MM
ZEBRA

料號 0650661625
EAN 4049557025308

登入後的客戶價格
耐用螺旋鑽頭

料號 0650661625

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備創新鑽頭

新開發的螺旋鑽頭,具備六角柄、特殊塗層,以及具有額外縱向凹槽的偏移鑽頭,當在軟木與硬木上鑽孔時有相當大的優勢。



具備額外縱向凹槽的偏移鑽頭


  • 鑽頭上的新縱向凹槽使鑽孔速度更快,使用壽命更長。

  • 高效率碎屑去除,即使在極深的孔中也是如此。

  • 鑽孔時摩擦變小,因此加熱溫度更低。

  • 鑽頭後面的鑽頭應變非常低。

  • 更容易收回鑽頭。

  • 可以更高的速度使用。


特殊塗層


特殊塗層使抗腐蝕性更高,摩擦更小。在濕木材中鑽孔,以及在船隻建造、潮濕環境與可能接觸海水的區域中工作。



模組化系統


可與鑽頭沉頭孔、延伸接頭與轉接器組合使用,適用於 SDS-plus 驅動心軸。



材質:CK 45,連續硬化



設計:1 個斜絲錐最大直徑 14 公釐,2 個斜絲錐最大直徑 16 公釐



柄:WAF 六角柄,11 公釐,適用於電鑽

通知

不適合非常硬的木材,例如紅鐵木或紅柳桉樹。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

直徑

16 mm

長度

320 mm

工作長度

250 mm

可以與延長桿一起使用

可以與轉接器一起使用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊