歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

可連續調整的單耳箍

可變單耳箍
夾固式管夾 適用管徑 D:13.2~15.7MM

料號 0541007157
EAN 4038898830467

登入後的客戶價格
可連續調整的單耳箍

料號 0541007157

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

在最狹小的空間中達到低整體連接高度

安裝高度低,夾緊範圍小


即使在最狹窄的空間也能精確裝配
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
燃油管路系統、空氣傳送管、安全氣囊、冷卻水/加熱、夾緊/擰緊、油與低壓液壓

材料

A2 不銹鋼,1.4307

表面

普通

帶寬度

7 mm

最小/最大夾具範圍

13.2-15.7 mm

符合 ROHS 標準

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
拔釘鉗 DIN 5242

鉗子 長200MM 0541系列用

包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊