自黏式纜線緊固索夾
纜索夾片,自黏式
自黏式線材固定座-D12,0MM
料號
0502761
EAN 4011231435239
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
即使是在空間受限之處也非常適用
- 聚醯胺 6.6。
- 可黏合所有無塵且無潤滑脂的表面,例如金屬、噴漆、塑膠、木材、石膏、紙張等。
- 非常省時的解決方案,因為不需要鑽孔、擰螺絲、拉釘等。
- 不會對漆面造成損傷
- 各種底區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於連接纜線、軟管、管線等。
適合纜線直徑 | 2 x 6 公釐 |
長度 x 寬度 x 高度 | 25 x 12.7 x 16.0 mm |
長度 | 25 mm |
顏色 | 白色 |
寬度 | 12.7 mm |
高度 | 16.0 mm |
材料 | 聚醯胺 - PA 6.6 |