透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
鎖入式直通接頭雙向接頭 D=10MM M22/16X1.5
類似產品
料號 0884101022
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
表面 A2K
銀色,厚膜不易起化學變化 (三價鉻),膜厚度 8–12 µ
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合管直徑
10 mm
連接螺紋 (M)
M22 x 1.5M16 x 1.5
最大工作壓力
20 bar
連接類型
插入式
材料
鋼
表面
鍍鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/2 英吋套筒扳手嵌件,公制
1C-PT18 口袋型捲尺 使用塑膠外殼
2C T 形手柄梅花套組 7 件式附金屬支架
六角螺母 DIN 934,鋼 I6I/I8I,素面
2 組件梅花 T 形手柄 附有側邊起子
碎石灑漏與底盤保護
車室空氣濾網 QUICK FILTER PM 2.5
1/2 英吋衝擊套筒扳手嵌件 12 角
螺紋最高至頭端的六角螺栓
帶扁平半圓頭與軸環和六角承窩的螺絲 ISO 7380-2,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅鎳,黑色 (ZNBHL)
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。