塑膠管截管器
帶棘輪功能的塑膠管截管器
管切刀-(D0-63MM)
料號 071555 170
EAN 4052703327485
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
可切割塑膠管與塑膠複合管。
帶棘輪功能
費力極少
- 壓鑄鎂剪刀
極強固而輕巧
- 按壓按鈕即可收縮刀片
節省大量時間
- 塗層刀片
不鏽鋼
極淨切割動作及長使用壽命
- 無需工具即可更換刀片
通知
料號071555 150:無棘輪功能或刀片收縮功能
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
塑膠管的最小/最大切削能力 | 0-63 mm |
塑膠管的最小/最大切削能力 (英吋) | 0-2-1/2 in |
長度 (L) | 280 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!