設計師款家具把手 D 手柄,仿古
設計師款家具 D 型手柄 MG-ZD 65
復古傢俱手把128MM
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | 壓鑄鋅 |
表面 | 鍍鋅 |
顏色 | 無煙煤色, 白鑞色 |
長度 (L) | 147 mm |
寬度 (B) | 18 mm |
高度 (H) | 31 mm |
厚度 (D) | 9,5 mm |
軸之間的尺寸 (A) | 128 mm |
把手寬度 | 18 mm |
手柄底座寬度 | 14 mm |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋直徑 | 4 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) | 8 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!