歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空調維修裝置 Coolius 1200 VAE

空調維修裝置 COOLIUS 1200 VAE
冷媒回收循環機 COOLIUS 1200 VAE

料號 0900764991

EAN 4050382128942

登入後的客戶價格
空調維修裝置 Coolius 1200 VAE

料號 0900764991

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

Coolius 1200 VAE 是快速又有效率的空調維修裝置,使車輛空調裝置的維護變得簡單、準確且安全。

測試空調裝置


前面板上有兩個容易讀取的大型壓力計,可協助技術人員在空調裝置上測試及執行診斷。



冷媒回收


冷媒會在回收過程中進行處理,以便能立即再次使用。裝置會準確測量回收的冷媒量。



油液分離


每次回收過程後,油液會收集在高效率的熱交換器 / 油分離器中,並手動排放至位於機器後方的油槽中。



排空


強力二段式真空泵能夠形成深層真空,確保移除系統中殘留的濕氣。



注入油液及 / 或注入紫外線染料


油液需手動注入。可使用機器後方經過校準的油箱,輕鬆測量油量。排空後,油液可透過高壓維修軟管注入。



冷媒充填


在鍵盤上輸入正確的充填量,剩下的就由裝置處理。您也可以手動控制充填量。

通知

空調維修裝置應在 12 個月或工作時數達 100 小時後進行維修。這樣可以增加個別組件的使用壽命。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

汽車、廂型車、多功能車、工程車和農用車中的空調裝置維修。

裝置重量

85 kg

寬度

62 cm

高度

109 cm

深度

59 cm

冷媒類型

R134a

冷媒容量

27 kg

真空泵輸出

170 l/min

抽吸容量

400 g/min

最大工作壓力

20 bar

批准

CE

產品重量 (每個項目)

85,000 kg

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊