辦公室旋轉椅 Comfort II 搭配高透氣網狀靠背
附帶網狀靠背的辦公室旋轉椅 Comfort II
黑色網背辦公椅-COMFORT-II-MESH
料號
0683371402
EAN 4065233052949
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適合辦公室工作空間極具挑戰性的人體工學
- 同步科技搭配重量調節,最適合動態坐姿,在辦公室內的每個工作位置支撐身體
- 可鎖定至任何傾斜角度
- 網狀背面帶來輕盈感
- 加長、網狀張力的靠背,具備可調節腰部支撐
- 具有負載調節式煞車的通用滾輪,適用於硬質及軟質地板,大直徑 (65 公釐)
- 4D 扶手提供最佳調整性
優點:
- 極具功能性、符合人體工學的舒適襯墊
- 耐用材質,經過 100,000 馬丁代爾磨損測試
- 高彈性薄膜、透氣,極度穩定且易於清潔
- 坐起來非常舒適
卷材适用于 | 硬地板 |
座椅机构 | 同步科技 |
最低/最高座椅高度 | 412-544 mm |
座寬度 | 490 mm |
座椅深度 | 460 mm |
靠背高度 | 725 mm |
带腰部支撑 | 是 |
配備扶手 | 是 |
可调扶手 | 4D |
框架材料 | 聚醯胺 |
底架設計 | 配備滾輪的五星形底座 |
框架顏色 | 黑色 |
座顏色 | 黑色 |
座椅材料 | 材料 |
EN 標準 | 1335-1 |
批准標記 | 經 GS 安全認證 |
配送 | 拆解 |
產品重量 (每個項目) | 14 kg |